pagina iniziale

AVE - AVE441025 PULSANTE 1P NA+NC 10A ILL. DOMUS 1M - 441025

AVE
copiacopia
AVE - AVE441025 PULSANTE 1P NA+NC 10A ILL. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena

  • Tipologia - Tasto di serie

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379069705

Codice prodotto

AVE441025

Cod. produttore

441025

Produttore

AVE

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Tipologia:

Tasto di serie

Tipo di comando:

Pulsante

Numero di bascule di azionamento:

1

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

Tipo di montaggio:

Incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo