AVE - AVE441013A/3 TAPPO COPRIFORO ATTREZZAB. DOMUS 3M - 441013A/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Altro
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8008379108930
Codice prodotto
AVE441013A/3
Cod. produttore
441013A/3
Produttore
AVE
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Altro
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
67.5 mm
Altezza:
45 mm


