pagina iniziale

AVE - AVE441013 TAPPO COPRIFORO DOMUS 1M - 441013

AVE
copiacopia
AVE - AVE441013 TAPPO COPRIFORO            DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379222148

Codice prodotto

AVE441013

Cod. produttore

441013

Produttore

AVE

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tappo copriforo, serie DOMUS colore RAL9010, con pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo