AVE - AVE2504CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 4M - 2504CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - Avvitare
Diametro - 0 mm
Lunghezza - 145.5 mm
Larghezza - 76.8 mm
Confezione
7 PZ
EAN
8008379156894
Codice prodotto
AVE2504CD
Cod. produttore
2504CD
Produttore
AVE
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
145.5 mm
Larghezza:
76.8 mm
Profondità:
4.3 mm
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Colore:
Bianco
Con cavo di collegamento:
no
Numero di prese:
0
Numero di prese a 3 poli:
0
Numero di prese a 4 poli:
0
Numero di prese a 5 poli:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Trasparente:
no
Numero RAL:
9010


