pagina iniziale

AVE - AVE2502MG SCATOLA QUADRATA INCASSO 1-2 MOD - 2502MG

AVE
copiacopia
AVE - AVE2502MG SCATOLA QUADRATA INCASSO 1-2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379517596

Codice prodotto

AVE2502MG

Cod. produttore

2502MG

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Altro

Profondità:

0...50 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

65.8 mm

Larghezza:

65.8 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

50 mm

Adatto per pareti / pannelli di spessore:

0...0 mm

Per numero di inserti apparecchi:

0

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

0

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no