pagina iniziale

AVE - AVE0230LDW LAMPADA 230V A LED BIANCA - 0230LDW

AVE
copiacopia
AVE - AVE0230LDW LAMPADA 230V A LED BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379060566

Codice prodotto

AVE0230LDW

Cod. produttore

0230LDW

Produttore

AVE

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE