AVE - AVE442037TR SPIA DI SEGNALAZ.TRASPARENTE S44 1M - 442037TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8008379064151
Codice prodotto
AVE442037TR
Cod. produttore
442037TR
Produttore
AVE
Composizione:
Altro
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altro
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo lampada:
Altro
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9017
Trasparente:
sì
Altezza dell'apparecchio:
45 mm


