pagina iniziale

ATP SRL - APSNR-200-4780 RACK 47U 800X1000 RAL7035-RAL7016 - NR-200-4780

ATP SRL
copiacopia
ATP SRL - APSNR-200-4780 RACK 47U 800X1000 RAL7035-RAL7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2212 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073489368

Codice prodotto

APSNR-200-4780

Cod. produttore

NR-200-4780

Produttore

APS

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2212 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Con pareti laterali:

sì

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con base:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Armadio NR per il mondo del cablaggio strutturato, può essere fornito in kit di montaggio per facilitare l'installazione in locali poco accessibili. Realizzato secondo lo standard 19", in accordo con le normative vigenti, l'armadio NR rispetta il grado di protezione IP20, la sua capacità di carico è pari a 300 kg. La porta a vetro temprato è conforme alle normative in materia di sicurezza. La sua linea e il suo design ne conferiscono un aspetto sobrio, ma elegante.