ATP SRL - APS408-000-62 CASSETTO 19 6 VENTOLE 1U RAL9005 - 408-000-62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di montaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Per numero max. di ventilatori - 6
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44.45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072766620
Codice prodotto
APS408-000-62
Cod. produttore
408-000-62
Produttore
APS
Materiale:
Acciaio
Tipo di montaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Per numero max. di ventilatori:
6
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44.45 mm
Tipo superficie:
Zincato
Cassetto ventilazione 19", fissato orizzontalmente a 19"fornisce ventilazione alle apparecchiature interne.