ATP SRL - APS312-000-46 RIPIANO ESTR. AREATO 1U P=700 MM. RAL900 - 312-000-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44.45 mm
Profondità - 700 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8001022153233
Codice prodotto
APS312-000-46
Cod. produttore
312-000-46
Produttore
APS
Tipologia:
Fondo scomparto
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44.45 mm
Profondità:
700 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Ripiano areato con guide estraibili, da fissare sui quattro montanti 19", questo ripiano occupa uno spazio in altezza pari a 1U e ha una capacità di carico di 80 kg.