pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170130 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 3 3/4 - RE6170130

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170130 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 3 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo separatore - Impurità

  • Diametro nominale - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Tipologia - Orizzontale/verticale

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300926368

Codice prodotto

AT1RE6170130

Cod. produttore

RE6170130

Produttore

AT1

Tipo separatore:

Impurità

Diametro nominale:

3/4 pollice (20)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tipologia:

Orizzontale/verticale

Materiale del corpo:

Plastica

Rubinetto/valvola di scarico:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Posizione del magnete:

Interno

Con filtro smontabile:

sì

Capacità filtrante:

0.6 mm

Pressione di lavoro massima:

3 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

4...90 °C

FDM-3 segue tutte le inclinazioni delle tubature, per caldaie domestiche con potenza fino a 35kW. FDM-3 è flessibile ad ogni esigenza: dotato di speciale gruppo di attacco rotazionale, si adatta facilmente a qualsiasi inclinazione delle tubature compensando anche eventuali disallineamenti. Il magnete e il portamagnete con dimensioni maggiori rispetto ad FDM-1P permettono la rimozione di un maggior numero di particelle magnetiche. E in più: - Clip metallica per velocizzare le operazioni di smontaggio e pulizia - Tappo filettato sulla testa per lo sfiato e per il caricamento di additivi chimici per la cura e/o la manutenzione dell’impianto.