pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110411 FA MIGNON SX - 25 MCR - RE5110411

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110411 FA MIGNON SX - 25 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Setaccio

  • Tipo di filtro - Filtro acqua

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza maglie dell'elemento filtrante - 0.025 mm

  • Lunghezza - 122 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647038883

Codice prodotto

AT1RE5110411

Cod. produttore

RE5110411

Produttore

AT1

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Setaccio

Tipo di filtro:

Filtro acqua

Materiale:

Plastica

Larghezza maglie dell'elemento filtrante:

0.025 mm

Lunghezza:

122 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

122 mm

Diametro:

45 mm

FA SX Setto filtrante in filo avvolto, per filtrazione in profondità. Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni. Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Le cartucce FA SX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa. Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all’impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.