pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000607 HYDRA DS MO 1 RAH - 90 MCR - RA6000607

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000607 HYDRA DS MO 1 RAH - 90 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene (PP)

  • Diametro nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con manometro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647150868

Codice prodotto

AT1RA6000607

Cod. produttore

RA6000607

Produttore

AT1

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Diametro nominale:

1 pollice (25)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con manometro:

no

Elemento filtrante intercambiabile:

Diametro del raccordo filettato d di scarico:

1 pollice

Raccordo filettato di scarico:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Larghezza della maglia dell'elemento filtrante:

90...90 µm

Filtro recipiente, in acciaio inox:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

45 °C

Rimozione automatica dello sporco:

no

Filtri autopulenti a singolo stadio con contro-lavaggio con attacchi orientabili, contenitori con filettature in ottone tipo BSPP. Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente aprendo la valvola di scarico posta sul fondo del filtro, oppure automaticamente grazie all'apposito kit auto. L'efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa. SPECIFICHE TECNICHE HYDRA: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testa: polipropilene rinforzato. • Bicchiere: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola sfiato: corpo polipropilene, O-ring EPDM. • MP: Gruppo di attacco rotazionale in plastica: nylon rinforzato • MO: Gruppo di attacco rotazionale in ottone:ottone CW 614 N • Guarnizioni piane: NBR. • Valvola a sfera: ottone CW 617 N nichelato esternamente. • Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.