ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000606 HYDRA DS MO 3/4 RAH - 90 MCR - RA6000606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 45 °C
Diametro nominale - 3/4 pollice (20)
Raccordo filettato di scarico - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Rimozione automatica dello sporco - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021647150851
Codice prodotto
AT1RA6000606
Cod. produttore
RA6000606
Produttore
AT1
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
45 °C
Diametro nominale:
3/4 pollice (20)
Raccordo filettato di scarico:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Rimozione automatica dello sporco:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Elemento filtrante intercambiabile:
sì
Con manometro:
no
Filtro recipiente, in acciaio inox:
no
Diametro del raccordo filettato d di scarico:
3/4 di pollice
Larghezza della maglia dell'elemento filtrante:
90...90 µm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Polipropilene (PP)


