ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5017114 RL 20 SX - 50 MCR - RA5017114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Setaccio
Tipo di filtro - Filtro acqua
Materiale - Plastica
Larghezza maglie dell'elemento filtrante - 0.05 mm
Lunghezza - 505 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021647020420
Codice prodotto
AT1RA5017114
Cod. produttore
RA5017114
Produttore
AT1
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Setaccio
Tipo di filtro:
Filtro acqua
Materiale:
Plastica
Larghezza maglie dell'elemento filtrante:
0.05 mm
Lunghezza:
505 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
505 mm
Diametro:
70 mm


