pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000005 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 AVL - MINICAB - NEA1000005

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000005 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 AVL - MINICAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ionizzazione

  • Tipologia - Monoblocco

  • Sistema di comando - Controllo volume

  • Portata d'acqua - 400...600 l/h

  • Quota di collegamento - 3/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300923428

Codice prodotto

AT1NEA1000005

Cod. produttore

NEA1000005

Produttore

AT1

Principio di funzionamento:

Ionizzazione

Tipologia:

Monoblocco

Sistema di comando:

Controllo volume

Portata d'acqua:

400...600 l/h

Quota di collegamento:

3/4 di pollice

Contenuto di resina:

4.5 l

L'uso del sale per la rigenerazione:

0.75 kg

Lunghezza:

43 cm

Larghezza:

24 cm

Altezza:

54 cm

Pressione dell'acqua:

2...6 bar

Temperatura acqua:

4...50 °C

JUPITER CAB - Addolcitore cabinato. E' l'addolcitore domestico compatto ed elegante: questa versione accorpa l'addolcitore e il tino salamoia in un unico cabinato, adattandosi facilmente a spazi di ridotte dimensioni. L’addolcitore acqua JUPTER CAB è progettato per eliminare la durezza dell'acqua mediante lo scambio, tramite apposite resine, di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio. La continuità e l’efficacia dell’addolcimento è garantita dalla periodica rigenerazione delle resine. A questo provvede in automatico la testata di comando multifunzionale, azionata da un timer (modello JUPITER CAB ATL o da un sensore per il conteggio del volume di acqua trattata (JUPITER CAB AVL).