pagina iniziale
in esaurimento

ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100 - 866015

ATLANTIC
copiacopia
ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Volume nominale - 100 l

  • Pressione d'esercizio (lato acqua) - 8 bar

  • Fonte di calore - Aria ambiente

  • Max. temperatura dell'acqua - 62 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410538660152

Codice prodotto

TIC866015

Cod. produttore

866015

Produttore

TIC

Tipologia:

Monoblocco

Volume nominale:

100 l

Pressione d'esercizio (lato acqua):

8 bar

Fonte di calore:

Aria ambiente

Max. temperatura dell'acqua:

62 °C

Integrazione solare:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

1209 mm

Larghezza:

529 mm

Assorbimento di potenza:

1.55 kW

Profondità:

539 mm

Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:

0.018 kW

Peso:

57 kg

Tipo di refrigerante:

R-134A

Refrigerante pre-caricato:

520 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

2.66

Indice di potenza secondo EN 16147 (15°C):

3.05

Profilo di carico:

M

Calypso VM - Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto all'installazione in spazi ridotti • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid