ASTREL GROUP SRL - 4NOPR-SA POWER REDUCER STAND ALONE RES. MAX 3KW - PR-SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021794628
Codice prodotto
4NOPR-SA
Cod. produttore
PR-SA
Produttore
4NO
La soluzione più semplice per massimizzare l’autoconsumo di energia da fotovoltaico sotto forma di acqua calda gratuita. Incrementare l’autoconsumo e ridurre i costi: Power Reducer SA è una soluzione stand-alone a basso impatto, sia in termini di spesa che di difficoltà di installazione, per produrre acqua calda con l’impianto fotovoltaico. Deviando in automatico l’energia in eccesso ad un boiler elettrico con accumulo si ottiene un beneficio immediato che, in alcuni casi, si può tradurre nella sospensione dell’utilizzo della caldaia per interi periodi dell’anno. Power Reducer SA si adatta a tutti gli impianti: è indipendente dall’inverter e dal sistema di monitoraggio installato. Power Reducer SA è un parzializzatore di potenza completamente autonomo con misuratore di energia integrato che permette di produrre acqua calda senza mai acquistare energia dalla rete. Abbinato ad un boiler / accumulatore di acqua calda con riscaldamento a resistenza elettrica fino a 3.0kW, Power Reducer SA permette un risparmio immediato. Power Reducer SA devia in automatico il surplus di energia (anche poche centinaia di Watt) senza importarla dalla rete. Misurando l’energia disponibile grazie al trasformatore amperometrico (TA) posizionato sulla linea del contatore di scambio, Power Reducer SA parzializza la potenza assorbita dalla resistenza dell’accumulatore / boiler evitando l’acquisto di energia dalla rete. Modula la potenza assorbita dal carico, per sfruttare l’energia disponibile senza prelevarne dalla rete Facile da installare: non sono necessarie competenze idrauliche Sicuro: conforme alle normative CE e EMC per uso domestico e commerciale Potenza max della resistenza elettrica 3.0kW @ 230V TA (trasformatore amperometrico) incluso per il calcolo dell’energia disponibile Funzione Boost: forza l’attivazione della resistenza in assenza di produzione da fotovoltaico Caratteristiche generali: Parzializzatore di potenza controllato per carichi resistivi monofase (tipicamente un boiler elettrico) Alimentazione 230Vac (± 10%) 50Hz Uscita max 3.0kW resistivi Visualizzazione stato nr. 2 allarmi visivi, sistema acceso, sistema con boost inserito. nr. 1 LED con luminosità proporzionale alla parzializzazione di potenza Protezione Fusibile interno di protezione 20A (FF632320) Connessioni Morsetti a vite per alimentazione Morsetti a vite per alimentare il carico resistivo Morsetti a vite per TA in dotazione; cavo L = 3000 mm Parametri ambientali Condizioni di utilizzo: -5 ÷ +40°C; <80% U.R. non condensante Condizioni di stoccaggio: -20 ÷ +70°C; <80% U.R. non condensante Grado di protezione IP20 Conformità Direttive 2014/30 UE; 2014/35 UE; 99/5 CEE; 2011/65 UE; EMC (Compatibilità Elettromagnetica); EN 55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN60335-1; EN60335-2-21 Dimensioni (L x H x P) 280 x 295 x 70,5 mm


