ASITA - ASIVA216S106D0 MICROINTERR. MINIATURA-LEVA 25.9MM+ROTEL - VA216S106D0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10.3 mm
Altezza del sensore - 15.9 mm
Lunghezza del sensore - 27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 16 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 16 A
Confezione
100 PZ
EAN
8058333331911
Codice prodotto
ASIVA216S106D0
Cod. produttore
VA216S106D0
Produttore
ASI
Larghezza del sensore:
10.3 mm
Altezza del sensore:
15.9 mm
Lunghezza del sensore:
27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
16 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
16 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...125 °C
Grado di protezione (IP):
IP40