pagina iniziale

ASITA - ASITZ6102 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6102

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITZ6102 INTERRUTTORE FINE CORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollici

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075683641

Codice prodotto

ASITZ6102

Cod. produttore

TZ6102

Produttore

ASI

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Lunghezza del sensore:

86 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

44.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

15 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.2 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro