pagina iniziale

ASITA - ASITZ6101 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6101

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITZ6101 INTERRUTTORE FINE CORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Altezza del sensore - 44.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 86 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 15 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075683634

Codice prodotto

ASITZ6101

Cod. produttore

TZ6101

Produttore

ASI

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Altezza del sensore:

44.5 mm

Lunghezza del sensore:

86 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

15 A

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Forma della scatola:

Blocco

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttori di fine corsa di tipo chiuso (protetto) con custodia in pressofusione, conformi alla norma EN 60947-5-1 (TZ60xx-IP65; TZ61xx-IP50) [approvazione UR E99688].