pagina iniziale

ASITA - ASITM1306 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1306

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITM1306 MICROINTERRUTTORE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 17.6 mm

  • Altezza del sensore - 23.7 mm

  • Lunghezza del sensore - 49.6 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 15 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 15 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033075681098

Codice prodotto

ASITM1306

Cod. produttore

TM1306

Produttore

ASI

Larghezza del sensore:

17.6 mm

Altezza del sensore:

23.7 mm

Lunghezza del sensore:

49.6 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

15 A

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Forma della scatola:

Blocco

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Microinterruttori base (standard) e versione con chiusura ermetica, conformità alla norma EN 60947-5-1 [approvazione UR E99688].