pagina iniziale

ASITA - ASILR1RSP-AC CONVERTITORE LORA-RS485, ALIM. AC - LR1RSP-AC

ASITA
copiacopia
ASITA - ASILR1RSP-AC CONVERTITORE LORA-RS485, ALIM. AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altro

  • Con materiale di fissaggio - sì

  • Adatto per fissaggio canale - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069225

Codice prodotto

ASILR1RSP-AC

Cod. produttore

LR1RSP-AC

Produttore

ASI

Tecnologia:

Altro

Con materiale di fissaggio:

sì

Adatto per fissaggio canale:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

no

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

sì

Cavo fisso al sensore:

no

Adatto per l'aria:

sì

Materiale elemento:

Altro

Wireless:

sì

Tensione di alimentazione nominale AC:

110...264 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Con display:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Tipo di alimentazione elettrica:

Cavo per collegamento elettrico

Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Salvataggio errori possibile:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

sì

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con protezione da inversione di polarità:

no

Altezza del corpo:

109 mm

Larghezza corpo:

17.5 mm

Profondità corpo:

78 mm

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no