pagina iniziale

ASITA - ASIEC72-X/5A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 PER TA XX/5A - EC72-X/5A

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIEC72-X/5A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 PER TA XX/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento del convertitore - no

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Incasso

  • Classe di precisione - 1.5

  • Scala di sovracorrente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032817463701

Codice prodotto

ASIEC72-X/5A

Cod. produttore

EC72-X/5A

Produttore

ASI

Collegamento del convertitore:

no

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Incasso

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

sì

Sistema di misura:

Bobina mobile

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm