pagina iniziale

ASITA - ASICVM/E3/MINI/FX/W ANALIZZ.RETE X SENSORI FLEX CON WIFI-LAN - CVM/E3/MINI/FX/W

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICVM/E3/MINI/FX/W ANALIZZ.RETE X SENSORI FLEX CON WIFI-LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068822

Codice prodotto

ASICVM/E3/MINI/FX/W

Cod. produttore

CVM/E3/MINI/FX/W

Produttore

ASI

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

207...253 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Campo di misura di frequenza:

40...70 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

207...253 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

115 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Collegamento Ethernet:

1

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

sì

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

74 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

CVM/E3/MINI/FX/W Analizzatore di rete con connessione Ethernet+WiFi, ingressi per sensori flessibili Gli analizzatori multifunzione CVM/E3/MINI/FX/W sono la nuovissima soluzione per barra DIN dedicati alle analisi elettriche su sistemi trifase, sia equilibrati sia squilibrati, con o senza neutro. Eseguono le misure in Vero Valore Efficace TRMS su 4 quadranti, misurando e visualizzando su display LCD blu ad elevato contrasto i parametri elettrici Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente, Fattore di Potenza, Frequenza ed Energie, nonché la Distorsione Armonica Totale % e la scomposizione delle Componenti Armoniche di Tensione e Corrente fino al 31° ordine. CVM/E3/MINI/FX/W supporta una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione modbus-RTU o BACnet configurabile tramite tastiera locale. Gli ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) sono per sensori flessibili Rogowsky con portata di misura fino a 2000A con secondario di 100mV (CVM/FLEX70 e CVM/FLEX120). L’unità incorpora 1 ingresso digitale per la gestione delle fasce bi-orarie e 1 uscita digitale per gestire segnalazioni di allarme o piccole azioni di automazione locale. Opzionalmente è infine disponibile una cornice per utilizzare CVM/E3/MINI/FX/W in installazione fronte-quadro 72x72mm.