pagina iniziale

ASITA - ASIASNE8011 INTERRUTTORE/DEVIATORE BIPOLARE MINIATUR - ASNE8011

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIASNE8011 INTERRUTTORE/DEVIATORE BIPOLARE MINIATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075691851

Codice prodotto

ASIASNE8011

Cod. produttore

ASNE8011

Produttore

ASI

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Corrente nominale permanente Iu:

3 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Montaggio frontale:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

250 V

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no