pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4302ELW00 SPIKE LED 18 IP65 E 3000K GRO - T4302ELW00

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073364528

Codice prodotto

ARMT4302ELW00

Cod. produttore

T4302ELW00

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

726 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

35 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

42 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

37...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

444...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Spike 36W - EL 3000K - Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica. Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm. Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone. Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico), con morsetto IP68 fornito di serie. Alimentatore remoto a 24Vdc. Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno. Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta. Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in temperature di colore: Caldo = 3000K. Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. 3 LED 12W 444lm 3000K 24Vdc.