ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42019ELPTW00 EGO 220R VETRO FLAT DL ELLIPTIC 3000K - T42019ELPTW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070760033
Codice prodotto
ARMT42019ELPTW00
Cod. produttore
T42019ELPTW00
Produttore
ARM
Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Versione tonda. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornicein alluminio. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Ottiche fisse. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Lampada: Power Supply: alimentazione elettronica fornita a parte. Watt: 14.0W. Flusso Luminoso (lm): 797lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 56.93lm/W. CRI: 80.


