ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42012FLW00 EGO 90S FLAT DL FLOOD 3000K ACC - T42012FLW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077476951
Codice prodotto
ARMT42012FLW00
Cod. produttore
T42012FLW00
Produttore
ARM
Ego Flat 90 downlight Quadrato 24° 3000K Inox IK10. LED 3W 233lm 3000K CRI80. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchiconformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.


