pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT41961LW00 CALUMET 13R SOFFITTO LED 1L 3000K BCO - T41961LW00

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022620056

Codice prodotto

ARMT41961LW00

Cod. produttore

T41961LW00

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

130 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

228 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

40.12...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

321...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Calumet 13 soffitto 38° 3000K. Apparecchio di illuminazione a soffitto con fascio largo di luce che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a soffitto. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da un tappo con gambo in alluminio EN AW-6060 per il fissaggio a soffitto e da un corpo ottico illuminante, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Il corpo otticoè costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio largo. La connessione alla rete elettrica si effettua all'interno dell'apparecchio perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio tornito e fresato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Categoria: LED. Numero: 2. Watt: 4W. Temperatura Colore (K): 3000K. Watt: 8.0W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso Luminoso (lm): 321lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 40.12lm/W. CRI: 80.