ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT418110W00 CEFISO 20 LED 9 3000K BCO - T418110W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077880963
Codice prodotto
ARMT418110W00
Cod. produttore
T418110W00
Produttore
ARM
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1939...0 lm
Altezza/profondità:
430 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no