pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT418010W10 CEFISO 14 LED 9 3000K GRO - T418010W10

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078339453

Codice prodotto

ARMT418010W10

Cod. produttore

T418010W10

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

313 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

136 mm

Lunghezza:

136 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1091...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Cefiso 14 - LED 20W 1091lm 3000K 10°- Grigio antracite. DESIGN BY: Alessandro Pedretti 2011. Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di +/-180° , basculazione del corpo di +/-90°. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100 , guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. è garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate contrattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Omologazione ENEC. Classe isolamento I. Ottica Spot: Permette di concentrare ilflusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell’ambiente.