ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4111WFLW00 EGO 220R VETRO WO WIDE FLOOD 3000K - T4111WFLW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070478136
Codice prodotto
ARMT4111WFLW00
Cod. produttore
T4111WFLW00
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
794...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
220 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
126 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì