ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4110NSPW00 EGO 150R VETRO WO NARROW SPOT 3000K - T4110NSPW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 260 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079455442
Codice prodotto
ARMT4110NSPW00
Cod. produttore
T4110NSPW00
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
260 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/Profondità di inserimento:
130 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
150 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
382...0 lm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì