ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4085ELPTW00 EGO 150R DL ELLIPTIC 3000K ALL - T4085ELPTW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 8 W
Colore del corpo - Alluminio
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
7449079882286
Codice prodotto
ARMT4085ELPTW00
Cod. produttore
T4085ELPTW00
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
8 W
Colore del corpo:
Alluminio
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
382...0 lm
Altezza di installazione:
120...0 mm