ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4036NSPW00 EGO 150R DO NARROW SPOT 3000K ACC - T4036NSPW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
7449079882279
Codice prodotto
ARMT4036NSPW00
Cod. produttore
T4036NSPW00
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
366...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro esterno:
150 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
120 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
260 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì