ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4031WFLW00 EGO 55R WO WIDE FLOOD 3000K ALL - T4031WFLW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
7449079882248
Codice prodotto
ARMT4031WFLW00
Cod. produttore
T4031WFLW00
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
83...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro esterno:
55 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
100 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
190 mm
Calpestabile da veicoli:
no



