ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4009ELPTW00 EGO 220S DO ELLIPTIC 3000K ACC - T4009ELPTW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073364986
Codice prodotto
ARMT4009ELPTW00
Cod. produttore
T4009ELPTW00
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2108...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
316 mm
Lunghezza:
316 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
117 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
220 mm
Calpestabile da veicoli:
sì