pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT086020 OBLIQUE LED W 20W 3000K BIANCO - T086020

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077298331

Codice prodotto

ARMT086020

Cod. produttore

T086020

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità:

190 mm

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

180 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

918...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

45.92...0 lm/W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Oblique Parete - Bianco. LED 20W 918lm 3000K. Una collezione di lampade per esterni che esprime una combinazione tra una pianta che germoglia e una luce guida. La testa illuminante obliqua spinge ed estende lo stelo verticale proprio come una pianta di fagiolo che germoglia. Il design esprime 2 dimensioni che fanno quasi scomparire l’oggetto in alcune angolazioni, mentre evidenziano un solido sostegno in altre. L’involucro esterno, più o meno alto, avvolge la fonte luminosa mantenendola in posizione. Unaleggera inclinazione verso il basso fa sì che la luce del LED sia proiettata attraverso il riflettore ad alte prestazioni che non solo evita l'abbagliamento, ma definisce anche zone di luce tranquilla.Fanno parte della collezione le versioni da terra e da parete, che offrono una soluzione completa per tutte le esigenze degli spazi esterni, sia pubblici sia privati. La parte verticale può essere installata a diverse altezze e offre una solida struttura.