ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083700 NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC. - T083700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279002
Codice prodotto
ARMT083700
Cod. produttore
T083700
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
500 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Lunghezza:
48 mm
Larghezza:
168 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
410...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


