pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082710 CUNEO LED 3000K RUGG. - T082710

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073083603

Codice prodotto

ARMT082710

Cod. produttore

T082710

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

170 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

70 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

35...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

595...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Cuneo Parete/Terra Ruggine. Apparecchio di illuminazione a luce diretta radente che impiega sorgenti LED ad alto rendimento. Vengono impiegate sorgenti luminose a LED monocromatiche associate a collimatori e ad uno schermo prismato diffondente per ottenere il fascio ottimale di illuminazione. Installazione su parete e a terra. Nell'applicazione a parete è possibile l'installazione sia con luce diretta verso l'alto che verso il basso. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra lorosolidali con l'ausilio di viti di bloccaggio. Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100, guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Collimatori in PMMA montati sopra le sorgenti LED. Schermo prismato diffondente in PMMA siliconato a raso alla calotta illuminante. Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi didiametro compreso tra 6-13mm. Fissaggio a parete mediante staffa in lamiera di ferro zincato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 17W. Temperatura Colore (K):3000K. Flusso Luminoso (lm): 595lm.