ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082410 CHILONE PARETE LED RUGG. - T082410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Marrone
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075886967
Codice prodotto
ARMT082410
Cod. produttore
T082410
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
167 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
400 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no