pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082100 CHILONE TERRA LED PALO H 90CM BIANCO - T082100

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074992492

Codice prodotto

ARMT082100

Cod. produttore

T082100

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

175 mm

Altezza/profondità:

167 mm

Lunghezza:

90 mm

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto. La versione terra è disponibile in tre altezze. Fissaggio a terra con flangia.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL