ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081920 PIROSCAFO LED F VERDE - T081920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Picchetto di terra
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073471240
Codice prodotto
ARMT081920
Cod. produttore
T081920
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Picchetto di terra
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Verde
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1143...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
265 mm
Altezza/profondità:
370 mm
Lunghezza:
245 mm
Diametro:
190 mm