pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081510 CICLOPE PARETE INCASSO LED RUGG. - T081510

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077118226

Codice prodotto

ARMT081510

Cod. produttore

T081510

Produttore

ARM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Larghezza:

270 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Lunghezza:

170 mm

Lunghezza di montaggio:

200 mm

Larghezza di montaggio:

300 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

110 mm

Ciclope parete incasso Ruggine. Serie di apparecchi da esterno coordinati incasso/parete. Utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100. Cassaforma fornita a parte.