ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL76480 LINEALED CARRABILE 62 RGB ALLUMINIO - NL76480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076163050
Codice prodotto
ARMNL76480
Cod. produttore
NL76480
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
47.5 mm
Lunghezza:
618 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
78 mm
Carico max.:
5000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


