pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL702925K0 MINI SPOT BASE ALLUMINIO 25 3000K - NL702925K0

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076579806

Codice prodotto

ARMNL702925K0

Cod. produttore

NL702925K0

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

33 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo e ghiera in alluminio. Staffa in lamiera zincata. Diffusore in policarbonato, spessore 3mm. Alimentatore remoto fornito separatamente

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL