SIEMENS - Interruttore magnetotermico differenziale, 10 kA, 1 polo+N, tipo A, 300 mA, car. B, In: 25 A, Un AC: 230 V - 5SU16546KK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 264 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4001869308180
Codice prodotto
SI5SU16546KK25
Cod. produttore
5SU16546KK25
Produttore
SIE5SU16546KK25
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
264 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potenza dissipata:
5.1 W
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
20 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
1 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Caratteristica di intervento:
B
Conduttore neutro a connessione:
Sì
Con dispositivo di bloccaggio:
Sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷55 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Protezione da scatto intempestivo:
Sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75÷35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75÷35 mm²


