ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203234K004 EVERYTHING 55 S ADJ.34 3000K NERO - NL4203234K004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078581043
Codice prodotto
ARMNL4203234K004
Cod. produttore
NL4203234K004
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
55 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
55 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
340...0 lm
lunghezza di installazione:
50...0 mm
Built-in larghezza:
50...0 mm
Altezza di installazione:
78.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no