pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203218K004 EVERYTHING 55 S ADJ.18 3000K NERO - NL4203218K004

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078580985

Codice prodotto

ARMNL4203218K004

Cod. produttore

NL4203218K004

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

55 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

340...0 lm

lunghezza di installazione:

50...0 mm

Built-in larghezza:

50...0 mm

Altezza di installazione:

78.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio di illuminazione squadrata orientabile che impiega LED 7W 340lm 3000K 18° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Luce monocromatica. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in stampo di ABS, verniciato. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in PMMA in 2 versioni di fasci diversi. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FROR. Grado di protezione IP20. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Alimentatore remoto fornito a parte. Colore nero.